{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 62,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 75 mm | |
Totale lengte L | 117 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8,2 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114000 8,2 | |
EAN/GTIN | 4045197009227 | |
Nummer fabrikant | 114000 8,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS rolgewalst N 8,2 mm
op aanvraag
Op voorraad
508 stuks direct leverbaar
€ 1,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
591 stuks direct leverbaar
€ 2,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
598 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,26
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 8,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.009 stuks direct leverbaar
€ 7,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
144 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 26,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 21,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
877 stuks direct leverbaar
€ 4,14
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | groen | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 62,7 mm | 62,7 mm | 62,7 mm | 62,7 mm | 62,7 mm | 62,7 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |