{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 58,4 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 69 mm | |
Totale lengte L | 109 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7,1 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114000 7,1 | |
EAN/GTIN | 4045197009111 | |
Nummer fabrikant | 114000 7,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS rolgewalst N 7,1 mm
op aanvraag
Op voorraad
454 stuks direct leverbaar
€ 1,43
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
274 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
511 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 6,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 109 | 109 | 109 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Type | N | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 69 | 69 | 69 |
Schacht-⌀ Ds | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |