{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 1,6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 17,6 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 20 mm | |
Totale lengte L | 43 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 1,6 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114000 1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197008565 | |
Nummer fabrikant | 114000 1,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS rolgewalst N 1,6 mm
op aanvraag
Op voorraad
409 stuks direct leverbaar
€ 0,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
379 stuks direct leverbaar
€ 0,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.567 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 2,27
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.800 stuks direct leverbaar
€ 1,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
337 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 6,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.147 stuks direct leverbaar
€ 1,17
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN | TiAlN | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | groen | zonder |
Totale lengte L | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm |