{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 62,6 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 75 mm | |
Totale lengte L | 117 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8,3 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114000 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197009234 | |
Nummer fabrikant | 114000 8,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS rolgewalst N 8,3 mm
op aanvraag
Op voorraad
358 stuks direct leverbaar
€ 1,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
241 stuks direct leverbaar
€ 3,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
354 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 9,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
520 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 7,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 29,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 24,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
972 stuks direct leverbaar
€ 4,49
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Schacht-⌀ Ds | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm |