{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 72,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 87 mm | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114000 9,8 | |
EAN/GTIN | 4045197009388 | |
Nummer fabrikant | 114000 9,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS rolgewalst N 9,8 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.181 stuks direct leverbaar
€ 2,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
179 stuks direct leverbaar
€ 4,01
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
803 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 16,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 13,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.371 stuks direct leverbaar
€ 9,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 34,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 29,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.440 stuks direct leverbaar
€ 6,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN | TiAlN | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | groen | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Spaangroeflengte Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |