{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 12,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 82,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 101 mm | |
Totale lengte L | 151 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12,2 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114000 12,2 | |
EAN/GTIN | 4045197009494 | |
Nummer fabrikant | 114000 12,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS rolgewalst N 12,2 mm
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 4,53
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 9,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 33,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 27,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Totale lengte L | 151 | 151 | 151 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 82,7 | 82,7 | 82,7 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |