{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 10,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 71,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 87 mm | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10,2 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114000 10,2 | |
EAN/GTIN | 4045197009418 | |
Nummer fabrikant | 114000 10,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS rolgewalst N 10,2 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.063 stuks direct leverbaar
€ 3,09
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.054 stuks direct leverbaar
€ 4,63
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.205 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,34
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 14,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Schacht-⌀ Ds | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 71,7 | 71,7 | 71,7 |