{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 12,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 81,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 101 mm | |
Totale lengte L | 151 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12,8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114000 12,8 | |
EAN/GTIN | 4045197009517 | |
Nummer fabrikant | 114000 12,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS rolgewalst N 12,8 mm
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,69
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 4,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 10,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 37,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 31,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 151 | 151 | 151 |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Tophoek | 118 | 118 | 118 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 81,8 | 81,8 | 81,8 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |