{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 67,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 81 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8,9 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114000 8,9 | |
EAN/GTIN | 4045197009296 | |
Nummer fabrikant | 114000 8,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS rolgewalst N 8,9 mm
op aanvraag
Op voorraad
323 stuks direct leverbaar
€ 2,19
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar
€ 3,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
210 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,26
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 11,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
376 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 8,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 33,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 28,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
€ 5,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN | TiAlN | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | groen | zonder |
Totale lengte L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |