{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,7 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 63,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 75 mm | |
Totale lengte L | 117 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7,7 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114000 7,7 | |
EAN/GTIN | 4045197009173 | |
Nummer fabrikant | 114000 7,7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS rolgewalst N 7,7 mm
op aanvraag
Op voorraad
221 stuks direct leverbaar
€ 1,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
221 stuks direct leverbaar
€ 2,47
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
233 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 7,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Tophoek | 118 | 118 | 118 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |