{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 1,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 15,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 18 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 1,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114000 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197008558 | |
Nummer fabrikant | 114000 1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS rolgewalst N, ongecoat, ⌀ DC h8: 1,5mm
op aanvraag
Op voorraad
2.657 stuks direct leverbaar
€ 0,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.843 stuks direct leverbaar
€ 0,79
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.363 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
6.733 stuks direct leverbaar
€ 1,71
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6.027 stuks direct leverbaar
€ 1,17
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
310 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N | N | N |