{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 36,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,1 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114000 4,1 | |
EAN/GTIN | 4045197008817 | |
Nummer fabrikant | 114000 4,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS rolgewalst N 4,1 mm
op aanvraag
Op voorraad
4.828 stuks direct leverbaar
€ 0,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.009 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.575 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,17
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.810 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,13
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,61
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.039 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
995 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,38
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale lengte L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Nominale ⌀ DC | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Schacht-⌀ Ds | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm |