{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Boorbereik | 1 mm - 10,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal boren | 24 | |
Kerngat-⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Boren steeds oplopend | 0,5 mm | |
met cassette | nee | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 115020 1-10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197024121 | |
Nummer fabrikant | 115020 1-10,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS Nr. 114000 als Nachfüll-Satz 1-10,5
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
24,40 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
46,80 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
146,50 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Anzahl Bohrer | 24 | 24 | 24 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | ongecoat | unbeschichtet | unbeschichtet |
Bohrer jeweils steigend | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Farbring | zonder | ohne | ohne |
Innenkühlung | nee | nein | nein |
mit Kassette | nee | ja | nee |