Spiraalboor HSS precisie-rolgewalst N, ongecoat, ⌀ DC h8: 8,3mm

Artikelnummer: 114020 8,3
Kopiëren
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118
  • Schacht: Cilinderschacht

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 8,3 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 62,6 mm
Spaangroeflengte Lc 75 mm
Totale lengte L 117 mm
Schacht-⌀ Ds 8,3 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,1 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114020 8,3
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197010261
Kopiëren
Nummer fabrikant 114020 8,3
Kopiëren
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
45
Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
40
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
30
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
25
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
25
Olie
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Rolgewalst, normale spiraalhoek, kerndikte en kernstijging.
Afmetingen volgens DIN 338.
Robuuste spiraalboor met versterkte kern en geringe dwarssnijkant voor licht aanboren en precies centreren van de geplande boring. Precisie-rolgewalste spaanruimtes.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Maat 14−20: schacht-⌀ 13 mm met 3 spanvlakken.

Downloads en documenten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe: Vermeld hier het artikelnummer of de artikelcode .

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen