{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 48,6 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 57 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,6 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114020 5,6 | |
EAN/GTIN | 4045197009999 | |
Nummer fabrikant | 114020 5,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS precisie-rolgewalst N 5,6 mm
op aanvraag
Op voorraad
497 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,91
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,59
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
869 stuks direct leverbaar
€ 1,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
374 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,93
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,11
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Nominale ⌀ DC | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Type | N | N | N |
Schacht-⌀ Ds | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |