{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 58,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 69 mm | |
Totale lengte L | 109 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7,2 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114020 7,2 | |
EAN/GTIN | 4045197010155 | |
Nummer fabrikant | 114020 7,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS precisie-rolgewalst N, ongecoat, ⌀ DC h8: 7,2mm
op aanvraag
Op voorraad
264 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,83
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,36
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
294 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
482 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
679 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 6,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 5,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
732 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,47
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN | TiAlN | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | groen | zonder |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Schacht-⌀ Ds | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm |