{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 58,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 69 mm | |
Totale lengte L | 109 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114020 7 | |
EAN/GTIN | 4045197010131 | |
Nummer fabrikant | 114020 7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS precisie-rolgewalst N 7 mm
op aanvraag
Op voorraad
3.202 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,83
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,36
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.066 stuks direct leverbaar
€ 1,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.793 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 6,84
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 5,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7.364 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,49
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,91
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 109 | 109 | 109 | 109 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 118 | 118 | 118 | 118 |
Schacht-⌀ Ds | 7 | 7 | 7 | 7 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 |