{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 53,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 63 mm | |
Totale lengte L | 101 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114020 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197010087 | |
Nummer fabrikant | 114020 6,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS precisie-rolgewalst N 6,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
3.588 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,07
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.783 stuks direct leverbaar
€ 1,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.984 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,79
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.580 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Spaangroeflengte Lc | 63 | 63 | 63 | 63 |
Schacht-⌀ Ds | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |