{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 62,4 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 75 mm | |
Totale lengte L | 117 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8,4 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114020 8,4 | |
EAN/GTIN | 4045197010278 | |
Nummer fabrikant | 114020 8,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS precisie-rolgewalst N 8,4 mm
op aanvraag
Op voorraad
215 stuks direct leverbaar
€ 2,98
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
376 stuks direct leverbaar
€ 1,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
310 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 9,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 75 | 75 | 75 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |