{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,7 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 40 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,7 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114020 4,7 | |
EAN/GTIN | 4045197009906 | |
Nummer fabrikant | 114020 4,7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS precisie-rolgewalst N, ongecoat, ⌀ DC h8: 4,7mm
op aanvraag
Op voorraad
259 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,27
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.231 stuks direct leverbaar
€ 0,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
510 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
957 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,97
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 13,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.430 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN | TiAlN | TiAlN | ongecoat |
Totale lengte L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Nominale ⌀ DC | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 130 graden | 118 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |