{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 28,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 33 mm | |
Totale lengte L | 61 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,9 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114020 2,9 | |
EAN/GTIN | 4045197009722 | |
Nummer fabrikant | 114020 2,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS precisie-rolgewalst N, ongecoat, ⌀ DC h8: 2,9mm
op aanvraag
Op voorraad
413 stuks direct leverbaar
€ 0,91
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
496 stuks direct leverbaar
€ 0,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.358 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.529 stuks direct leverbaar
€ 1,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.151 stuks direct leverbaar
€ 1,17
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN | ongecoat |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Type | N | N | N | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 28,7 mm | 28,7 mm | 28,7 mm | 28,7 mm | 28,7 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |