{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 11 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 77,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 94 mm | |
Totale lengte L | 142 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 11 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114020 11 | |
EAN/GTIN | 4045197010476 | |
Nummer fabrikant | 114020 11 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS precisie-rolgewalst N 11 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.376 stuks direct leverbaar
€ 5,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.273 stuks direct leverbaar
€ 3,33
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.628 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 20,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 17,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.486 stuks direct leverbaar
€ 8,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale lengte L | 142 | 142 | 142 | 142 |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tophoek | 118 | 118 | 118 | 118 |
Spaangroeflengte Lc | 94 | 94 | 94 | 94 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |