{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 44,4 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 52 mm | |
Totale lengte L | 86 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,1 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114020 5,1 | |
EAN/GTIN | 4045197009944 | |
Nummer fabrikant | 114020 5,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS precisie-rolgewalst N 5,1 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.869 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.203 stuks direct leverbaar
€ 0,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.313 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,58
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Nominale ⌀ DC | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 118 | 118 | 118 |
Type | N | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 52 | 52 | 52 |