{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 67,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 81 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114020 9 | |
EAN/GTIN | 4045197010339 | |
Nummer fabrikant | 114020 9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS precisie-rolgewalst N, ongecoat, ⌀ DC h8: 9mm
op aanvraag
Op voorraad
2.404 stuks direct leverbaar
€ 3,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.126 stuks direct leverbaar
€ 1,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.825 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
5.255 stuks direct leverbaar
€ 7,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.582 stuks direct leverbaar
€ 4,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
234 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 8,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |