{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 58,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 69 mm | |
Totale lengte L | 109 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114020 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197010117 | |
Nummer fabrikant | 114020 6,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS precisie-rolgewalst N 6,8 mm
op aanvraag
Op voorraad
2.621 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,07
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.206 stuks direct leverbaar
€ 1,27
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6.993 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 6,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.252 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder |
Nominale ⌀ DC | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 118 | 118 | 118 | 118 |
Schacht-⌀ Ds | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |