{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 66,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 81 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,4 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114020 9,4 | |
EAN/GTIN | 4045197010377 | |
Nummer fabrikant | 114020 9,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS precisie-rolgewalst N, ongecoat, ⌀ DC h8: 9,4mm
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 3,57
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 2,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
281 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 8,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 45,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 37,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar
€ 5,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN | TiAlN | TiAlN | ongecoat |
Totale lengte L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 66,9 mm | 66,9 mm | 66,9 mm | 66,9 mm | 66,9 mm | 66,9 mm | 66,9 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |