{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 66,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 81 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,4 mm | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114580 9,4 | |
EAN/GTIN | 4045197855763 | |
Nummer fabrikant | 114580 9,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,4mm
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 35,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 29,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
€ 2,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 3,57
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,38
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 11,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
352 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 8,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
204 stuks direct leverbaar
€ 5,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | groen | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Nominale ⌀ DC | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Spaangroeflengte Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |