{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 37,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,8 mm | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,02 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114580 3,8 | |
EAN/GTIN | 4045197855206 | |
Nummer fabrikant | 114580 3,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,8mm
op aanvraag
Op voorraad
209 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.992 stuks direct leverbaar
€ 0,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
570 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,22
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,02
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.203 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,31
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.362 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,93
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.029 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN | ongecoat |
Nominale ⌀ DC | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Schacht-⌀ Ds | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 37,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm |