{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,9 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 63,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 75 mm | |
Totale lengte L | 117 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7,9 mm | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114580 7,9 | |
EAN/GTIN | 4045197855619 | |
Nummer fabrikant | 114580 7,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,9mm
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 29,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 24,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
351 stuks direct leverbaar
€ 1,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
332 stuks direct leverbaar
€ 2,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
249 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 7,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
581 stuks direct leverbaar
€ 6,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
256 stuks direct leverbaar
€ 3,93
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN | ongecoat |
Nominale ⌀ DC | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spaangroeflengte Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 63,2 mm | 63,2 mm | 63,2 mm | 63,2 mm | 63,2 mm | 63,2 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |