{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,7 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 48,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 57 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,7 mm | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,04 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114580 5,7 | |
EAN/GTIN | 4045197855398 | |
Nummer fabrikant | 114580 5,7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,7mm
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 13,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
971 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
363 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
646 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.723 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,69
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,91
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.880 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | groen | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Schacht-⌀ Ds | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |