{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 1,8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 19,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 22 mm | |
Totale lengte L | 46 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 1,8 mm | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,02 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114580 1,8 | |
EAN/GTIN | 4045197855008 | |
Nummer fabrikant | 114580 1,8 |