Spiraalboor HSS-E 7,7 mm

Artikelnummer: 114580 7,7

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 28,56 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 23,80 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118
  • Spiraalhoek: 35

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 7,7 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal HSS E
    Norm DIN 338
    Tolerantie nominale ⌀ h8
    Tophoek 118 graden
    Spiraalhoek 35 graden
    Schacht Cilinderschacht
    Aantal snijkanten Z 2
    Inwendige koeling nee
    aanbevolen maximale boordiepte L2 63,5 mm
    Spaangroeflengte Lc 75 mm
    Totale lengte L 117 mm
    Schacht-⌀ Ds 7,7 mm
    Voeding f in RVS > 900 N/mm2 0,05 mm/omw.
    Gekleurde ring groen
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 114580 7,7
    EAN/GTIN 4045197855596
    Nummer fabrikant 114580 7,7

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    75
    Aluminium (kortspanend)
    N
    65
    Aluminium > 10% Si
    N
    60
    Staal < 500 N/mm²
    P
    50
    Staal < 750 N/mm²
    P
    40
    Staal < 900 N/mm²
    P
    35
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    16
    RVS < 900 N/mm²
    M
    17
    RVS > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    50
    Uni
     
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogrendementboor voor uitstekende prestaties. Nauwkeurige boringen door geoptimaliseerde kruisslijping en 4-vlaks aanslijping. Via het speciale spaangroefprofiel wordt een beduidende reductie van de snijkrachten bereikt.

    Advies:

    Maximale boordiepte:
    L2 = LC - 1,5 × DC.