{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,3 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 53,6 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 63 mm | |
Totale lengte L | 101 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,3 mm | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114580 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197855459 | |
Nummer fabrikant | 114580 6,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,3mm
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 16,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 13,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
371 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
429 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,07
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.334 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,89
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,91
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.492 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,41
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,51
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.821 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | groen | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Schacht-⌀ Ds | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 53,6 mm | 53,6 mm | 53,6 mm | 53,6 mm | 53,6 mm | 53,6 mm |