{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 63,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 75 mm | |
Totale lengte L | 117 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7,9 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114150 7,9 | |
EAN/GTIN | 4045197013279 | |
Nummer fabrikant | 114150 7,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS N 7,9
op aanvraag
Op voorraad
333 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,36
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 7,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
400 stuks direct leverbaar
€ 1,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
223 stuks direct leverbaar
€ 2,47
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 117 | 117 | 117 |
Nominale ⌀ DC | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Tophoek | 118 | 118 | 118 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |