{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 48,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 57 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,4 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114150 5,4 | |
EAN/GTIN | 4045197013002 | |
Nummer fabrikant | 114150 5,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS N 5,4
op aanvraag
Op voorraad
302 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,03
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,19
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
649 stuks direct leverbaar
€ 0,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
378 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.679 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,79
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
226 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,67
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
976 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 93 | 93 | 93 | 93 | 66 | 93 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 57 | 57 | 57 | 57 | 28 | 57 |
Schacht-⌀ Ds | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |