{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 23,6 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 27 mm | |
Totale lengte L | 53 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,3 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114150 2,3 | |
EAN/GTIN | 4045197012678 | |
Nummer fabrikant | 114150 2,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8 (mm resp. inch): 2,3
op aanvraag
Op voorraad
1.486 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
745 stuks direct leverbaar
€ 0,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
355 stuks direct leverbaar
€ 0,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.627 stuks direct leverbaar
€ 1,83
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 23,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 19,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
201 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,26
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 11,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.971 stuks direct leverbaar
€ 1,06
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | ongecoat |
Totale lengte L | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 57 mm | 59 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 130 graden | 118 graden | 130 graden | 118 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 23,6 mm | 23,6 mm | 23,6 mm | 23,6 mm | 23,6 mm | 23,6 mm | 23,6 mm | 23,6 mm |