{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominel ⌀ DC | 3,4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 33,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 39 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,4 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114150 3,4 | |
EAN/GTIN | 4045197012791 | |
Nummer fabrikant | 114150 3,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8 (mm resp. inch): 3,4
op aanvraag
Op voorraad
2.176 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
3,65 DKK
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.018 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
7,45 DKK
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
6,18 DKK
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.516 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,63
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,19
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
270 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
136 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.206 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,23
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Farvering | uden | uden | uden | zonder | groen | groen | zonder |
Samlet længde L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nee | nee | nee | nee |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 33,9 mm | 33,9 mm | 33,9 mm | 33,9 mm | 33,9 mm | 33,9 mm | 33,9 mm |