{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 15 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 91,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 114 mm | |
Totale lengte L | 169 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 15 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114150 15 | |
EAN/GTIN | 4045197013804 | |
Nummer fabrikant | 114150 15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8 (mm resp. inch): 15
op aanvraag
Op voorraad
337 stuks direct leverbaar
38,30 €
€ 22,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
171 stuks direct leverbaar
€ 27,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
272 stuks direct leverbaar
€ 43,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
243 stuks direct leverbaar
€ 22,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
188 stuks direct leverbaar
€ 36,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 77,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 77,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
519 stuks direct leverbaar
€ 23,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale lengte L | 169 mm | 169 mm | 169 mm | 212 mm | 212 mm | 212 mm | 218 mm | 169 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Morseconus | Morseconus | Morseconus | Morseconus | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 135 graden | 135 graden | 118 graden |
Type | N | N | N | N | N | RVS | RVS | N |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |