{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 1,15 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 12,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 14 mm | |
Totale lengte L | 36 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 1,15 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114150 1,15 | |
EAN/GTIN | 4045197012456 | |
Nummer fabrikant | 114150 1,15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8 (mm resp. inch): 1,15
op aanvraag
Op voorraad
240 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
219 stuks direct leverbaar
€ 1,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 1,15 mm | 1,15 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Schacht-⌀ Ds | 1,15 mm | 1,15 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 12,3 mm | 12,3 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |