{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,7 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 63,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 75 mm | |
Totale lengte L | 117 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7,7 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114150 7,7 | |
EAN/GTIN | 4045197013255 | |
Nummer fabrikant | 114150 7,7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS N 7,7
op aanvraag
Op voorraad
247 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 7,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
185 stuks direct leverbaar
€ 1,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
201 stuks direct leverbaar
€ 2,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.005 stuks direct leverbaar
€ 6,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 3,37
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
422 stuks direct leverbaar
€ 3,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 117 | 117 | 117 | 117 | 79 | 117 |
Nominale ⌀ DC | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Schacht-⌀ Ds | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |