{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 0,9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 9,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 11 mm | |
Totale lengte L | 32 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 0,9 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114150 0,9 | |
EAN/GTIN | 4045197012401 | |
Nummer fabrikant | 114150 0,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8 (mm resp. inch): 0,9
op aanvraag
Op voorraad
1.304 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
213 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 3,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.323 stuks direct leverbaar
€ 1,67
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | geel | zonder |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 118 graden | 130 graden | 118 graden |
Type | N | W | N |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |