{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 0,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 5,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 6 mm | |
Totale lengte L | 22 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 0,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114150 0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197012326 | |
Nummer fabrikant | 114150 0,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS N 0,5
op aanvraag
Op voorraad
2.224 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 3,53
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 2,07
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Tophoek | 118 | 118 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 6 | 6 |
Schacht-⌀ Ds | 0,5 | 0,5 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 5,3 | 5,3 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |