{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 53,4 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 63 mm | |
Totale lengte L | 101 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,4 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114150 6,4 | |
EAN/GTIN | 4045197013118 | |
Nummer fabrikant | 114150 6,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS N 6,4
op aanvraag
Op voorraad
557 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 6,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 5,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.399 stuks direct leverbaar
€ 1,18
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
631 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,03
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 101 | 101 | 101 |
Nominale ⌀ DC | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 53,4 | 53,4 | 53,4 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |