{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 1,05 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 10,4 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 12 mm | |
Totale lengte L | 34 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 1,05 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114150 1,05 | |
EAN/GTIN | 4045197012432 | |
Nummer fabrikant | 114150 1,05 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS N 1,05
op aanvraag
Op voorraad
201 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 3,17
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
€ 1,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 1,05 | 1,05 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
Type | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 12 | 12 |
Schacht-⌀ Ds | 1,05 | 1,05 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |