{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inch-nominale ⌀ komt overeen met | 14,29 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 92,6 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 114 mm | |
Totale lengte L | 169 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14,29 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114150 9/16 | |
EAN/GTIN | 4045197364531 | |
Nummer fabrikant | 114150 9/16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8 (mm resp. inch): 9/16
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
64,20 €
€ 37,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar
€ 19,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 169 mm | 169 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Type | N | N |
Inch-nominale ⌀ komt overeen met | 14,29 mm | 14,29 mm |
Spaangroeflengte Lc | 114 mm | 114 mm |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | 0,16 mm/omw. |