{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 48,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 57 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114150 5,8 | |
EAN/GTIN | 4045197013057 | |
Nummer fabrikant | 114150 5,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8 (mm resp. inch): 5,8
op aanvraag
Op voorraad
1.322 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.063 stuks direct leverbaar
€ 1,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
518 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.788 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,69
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,91
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
200 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 13,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
491 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,18
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale lengte L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |