{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Boorbereik | 1 mm - 6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal boren | 51 | |
Boren steeds oplopend | 0,1 mm | |
met cassette | nee | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 115140 1-6 | |
EAN/GTIN | 4045197024428 | |
Nummer fabrikant | 115140 1-6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalborenset HSS nr. 114150 als aanvulset, ongecoat, Type: 1-6
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 151,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
170 stuks direct leverbaar
€ 46,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
416 stuks direct leverbaar
€ 24,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
€ 169,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
243 stuks direct leverbaar
97,60 €
€ 54,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
155 stuks direct leverbaar
€ 73,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal boren | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Boren steeds oplopend | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Boorbereik | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N | N | N |