{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 10,9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 77,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 94 mm | |
Totale lengte L | 142 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10,9 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114150 10,9 | |
EAN/GTIN | 4045197013583 | |
Nummer fabrikant | 114150 10,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS N 10,9
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 25,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 21,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
10,70 €
€ 2,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Spaangroeflengte Lc | 94 | 94 |
Schacht-⌀ Ds | 10,9 | 10,9 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 77,7 | 77,7 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |