{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Boorbereik | 6 mm - 10 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal boren | 41 | |
Boren steeds oplopend | 0,1 mm | |
met cassette | ja | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 115120 6-10 | |
EAN/GTIN | 4045197024374 | |
Nummer fabrikant | 115120 6-10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalborenset HSS nr. 114150 met cassette 6-10
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
€ 390,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
187 stuks direct leverbaar
€ 121,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
163 stuks direct leverbaar
€ 295,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 810,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
215 stuks direct leverbaar
€ 223,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal boren | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Coating | ongecoat | ongecoat | TiN | TiAlN | ongecoat |
Boorbereik | 6 ;10 | 6 ;10 | 6 ;10 | 6 ;10 | 6 ;10 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | groen | zonder |
Schacht | cilinderschacht | cilinderschacht | cilinderschacht | cilinderschacht | cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tophoek | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |