{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Boorbereik | 1 mm - 10 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal boren | 19 | |
Boren steeds oplopend | 0,5 mm | |
met cassette | ja | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 115120 1-10 | |
EAN/GTIN | 4045197024381 | |
Nummer fabrikant | 115120 1-10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalborenset HSS nr. 114150 met cassette, ongecoat, Type: 1-10
op aanvraag
Op voorraad
177 stuks direct leverbaar
€ 102,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
540 stuks direct leverbaar
€ 28,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar
€ 15,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
419 stuks direct leverbaar
€ 57,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 42,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 91,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
682 stuks direct leverbaar
57,80 €
€ 32,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
153 stuks direct leverbaar
€ 45,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal boren | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Boren steeds oplopend | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Boorbereik | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm |
met cassette | ja | ja | nee | ja | nee | nee | ja | nee |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |